text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Zincat, pasivat galben 8.8 M3X20

Specifications

Diameter M3
Lungime 20 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Zincat, pasivat galben
Filete Filet metric

Dimensions

b 18
d-D M3
dk (max.) 5.5
Filet complet L ≤ 20
k (max.) 3
L (mm) 20
P 0.5
s 2.5

Standards

ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
NEN 1241
NF E25-125
ASME B18.3.1M

Article numbers

Article number 07170.030.020
EAN 8715492073631
UBB 952351227931
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.