text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M8X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 15.83
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 28
d-D M8
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 35
k (max.) 8
L (mm) 30
P 1.25
s 6

Standarde

ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.080.030
EAN 8715492056771
UBB 950351406984
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.