text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M4X90


Objednací číslo
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Baleno po 200
Pouze celé balení

Specifikace

Diameter M4
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 9.4
Codul mărfurilor

Rozměry

b 20
d-D M4
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 25
k (max.) 4
L (mm) 90
P 0.7
s 3

Normy

NF E25-125
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Čísla materiálu

Objednací číslo 07060.040.090
EAN 8715492056009
UBB 953351191788
UNSPSC 31161605

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.