Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
07060
07060.030.006
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M3X6
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
6 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.76
Codul mărfurilor
7318156890
Dimensiuni
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
6
P
0.5
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
1241
DIN
912
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
BS
4168-1
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07060.030.006
EAN
8715492055620
UBB
952351144029
UNSPSC
31161605
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD