text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M14X290


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M14
Lungime 290 mm
Marcă Fabory
Clasă 8.8
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 363
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Filet complet L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 290
P 2
s 12

Standarde

ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 07060.140.290
EAN 8717077027220
UBB 500644786757
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.