MAVE B.V.
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.390.220
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M39X220
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
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
M39
Lungime
220 mm
Marcă
Fabory
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
2630
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
90
d-D
M39
dk (max.)
58
Filet complet L ≤
120
k (max.)
39
L (mm)
220
P
4
s
27
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
912
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.390.220
EAN
8717077022621
UBB
500644740705
UNSPSC
31161605