Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
07000
07000.200.090
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M20X90
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M20
Lungime
90 mm
Marcă
Fabory
Clasă
12.9
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
283
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
52
d-D
M20
dk (max.)
30
Filet complet L ≤
75
k (max.)
20
L (mm)
90
P
2.5
s
17
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
4762
DIN
912
NF
E25-125
BS
4168-1
NEN
1241
ASME
B18.3.1M
Numerele articolelor
Cod Articol
07000.200.090
EAN
8715492047045
UBB
950351385774
UNSPSC
31161605
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD