text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 12.9 M16X380


Article number
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Diameter M16
Lungime 380 mm
Marcă Fabory
Clasă 12.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 659
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor 7318156890

Dimensions

b 44
d-D M16
dk (max.) 24
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 16
L (mm) 380
P 2
s 14

Standards

NEN 1241
BS 4168-1
DIN 912
ISO 4762
ASME B18.3.1M
NF E25-125

Article numbers

Article number 07000.160.380
EAN 8717077021761
UBB 500644732132
UNSPSC 31161605

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.