text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.9 M42X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M42
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1685
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 96
d-D M42
dk (max.) 63
Filet complet L ≤ 130
k (max.) 42
L (mm) 90
P 4.5
s 32

Standarde

NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
NEN 1241
ISO 4762
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 07015.420.090
EAN 8717077026032
UBB 500644774878
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.