text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.9 M30X310


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 1

Specificații

Diameter M30
Lungime 310 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1960
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 72
d-D M30
dk (max.) 45
Filet complet L ≤ 100
k (max.) 30
L (mm) 310
P 3.5
s 22

Standarde

DIN 912
ASME B18.3.1M
BS 4168-1
NEN 1241
ISO 4762
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 07015.300.310
EAN 8717077025202
UBB 500644766536
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.