text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.9 M18X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 227
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor 7318156890

Dimensiuni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filet complet L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 90
P 2.5
s 14

Standarde

NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
NEN 1241

Numerele articolelor

Cod Articol 07015.180.090
EAN 8717077023390
UBB 500644748492
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.