text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 10.9 M18X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M18
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 10.9
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Direcție filet Dreapta
Tratament suprafaţă Simplu
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 137
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor 7318156890

Dimensiuni

b 48
d-D M18
dk (max.) 27
Filet complet L ≤ 65
k (max.) 18
L (mm) 45
P 2.5
s 14

Standarde

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
BS 4168-1
NEN 1241
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 07015.180.045
EAN 8717077045996
UBB 500645057828
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.