Şuruburi cu cap cilindric
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
55050
55050.030.016
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 M3X16
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
16 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
1.1
Info
Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
18
d-D
M3
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
20
k (max.)
3
L (mm)
16
P
0.5
s
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
4168-1
ISO
4762
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
DIN
912
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
55050.030.016
EAN
8715492327673
UBB
950351872441
UNSPSC
31161605
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD