text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M6X150


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 150 mm
Marcă Fabory
Clasă 80
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 35.2
Codul mărfurilor 7318156290

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 150
P 1
s 5

Standarde

ASME B18.3.1M
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241
BS 4168-1
ISO 4762

Numerele articolelor

Cod Articol 53570.060.150
EAN 8715494615181
UBB 500633323943
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.