text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 15.08 va fi Sarbatoare Nationala in RO. Astfel, comenzile plasate in data de 14.08 si 15.08 vor fi livrate in intervalul 19.08 - 20.08
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
Şuruburi cu cap cilindric
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
53570
53570.140.030
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A4 80 M14X30
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M14
Lungime
30 mm
Marcă
Fabory
Clasă
80
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Direcție filet
Dreapta
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
53
Codul mărfurilor
7318156290
Dimensiuni
b
40
d-D
M14
dk (max.)
21
Filet complet L ≤
55
k (max.)
14
L (mm)
30
P
2
s
12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.3.1M
ISO
4762
NF
E25-125
NEN
1241
BS
4168-1
DIN
912
Numerele articolelor
Cod Articol
53570.140.030
EAN
8715494136549
UBB
500571286599
UNSPSC
31161605
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD