text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M6X28


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 28 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 7.7
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 24
d-D M6
dk (max.) 10
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 6
L (mm) 28
P 1
s 5

Standarde

NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
ISO 4762
ASME B18.3.1M
BS 4168-1

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.060.028
EAN 8715492025760
UBB 500696118255
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.