text.skipToContent text.skipToNavigation

Hexagon socket head cap screw DIN 912 Stainless steel A2 M14X180


Numero articolo
Diameter
Length
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Diameter M14
Length 180 mm
Brand Fabory
Class 70
Driving features Hexagon socket
Head shape Cylindrical head
Material Stainless steel
Material technical A2
Thread direction Right
Thread Metric thread
Weight per piece (g) 232.6
Info
  • Sizes with a diameter > M20 are minimal property class 50.
Commodity code 7318156290

Dimensioni

b 40
d-D M14
dk (max.) 21
Full thread if L ≤ 55
k (max.) 14
L (mm) 180
P 2
s 12

Standard

DIN 912
ISO 4762
NF E25-125
ASME B18.3.1M
NEN 1241
BS 4168-1

Numeri di articolo

Numero articolo 51050.140.180
EAN 8715494610605
UBB 500633164057
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.