text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M12X300


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 25
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M12
Lungime 300 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 279
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

b 36
d-D M12
dk (max.) 18
Filet complet L ≤ 50
k (max.) 12
L (mm) 300
P 1.75
s 10

Standarde

BS 4168-1
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
NEN 1241
NF E25-125

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.120.300
EAN 8715494610469
UBB 500633162648
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.