text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, parțial filetat DIN 912 Oțel inoxidabil A2 M1,6X5


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M1.6
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Locaş hexagonal
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Direcție filet Dreapta
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.115
Info capetele șuruburilor pot fi cu crestături sau fără
  • Mărimile cu diametru > M20 au clasa minimă de proprietăţi 50.
Codul mărfurilor 7318156290

Dimensiuni

b 15
d-D M1.6
dk (max.) 3
Filet complet L ≤ 16
k (max.) 1.6
L (mm) 5
P 0.35
s 1.5

Standarde

ISO 4762
NEN 1241
DIN 912
NF E25-125
BS 4168-1
ASME B18.3.1M

Numerele articolelor

Cod Articol 51050.016.005
EAN 8715494609845
UBB 500633156707
UNSPSC 31161605

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.