TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Şuruburi cu locaş
Şuruburi cu cap cilindric
07035
07035.080.020
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
Șurub cu cap cilindric și locaș hexagonal, metric fin, parțial filetat DIN 912 Oțel Simplu 8.8 M8X1,00X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Direcție filet
Dreapta
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric fin
Greutate pe bucată (g)
13.4
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
b
28
d-D
M8
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
35
k (max.)
8
L (mm)
20
P
1
s
6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
12474
DIN
912
BS
4168-1
NF
E25-125
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
Numerele articolelor
Cod Articol
07035.080.020
EAN
8717077284852
UBB
500647968378
UNSPSC
31161605
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD