text.skipToContent
text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10
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
Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24402
24402.060.040
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 8.8 M6X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Variante de produs
Descărcări
Produse asociate
Specificații
Diameter
M6
Lungime
40 mm
Marcă
Fabory
Clasă
8.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Greutate pe bucată (g)
9.2
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M6
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
10
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.9
L (mm)
40
n
1.6
P
1
t (min.)
1.6
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
Numerele articolelor
Cod Articol
24402.060.040
EAN
8715492627452
UBB
951353061736
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați