Șuruburi cu cap rotund
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24520
24520.040.080
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M4X80
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M4
Lungime
80 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
6.92
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M4
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
7
Filet complet L ≤
40
k (max.)
2.6
L (mm)
80
n
1.2
P
0.7
t (min.)
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ISO
≈1207
DIN
84
Numerele articolelor
Cod Articol
24520.040.080
EAN
8715492630636
UBB
950353117290
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD