text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M3,5X5


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3.5
Lungime 5 mm
Marcă Fabory
Clasă 4.8
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.79
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3.5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 5
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Standarde

ISO ≈1207
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M

Numerele articolelor

Cod Articol 24520.035.005
EAN 8717077069879
UBB 500645192476
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.