Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24520
24520.025.008
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Zincat 4.8 M2,5X8
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2.5
Lungime
8 mm
Marcă
Fabory
Clasă
4.8
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.422
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2.5
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
4.5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.6
L (mm)
8
n
0.6
P
0.45
t (min.)
0.7
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
DIN
84
ASME
≈B18.6.7M
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ISO
≈1207
Numerele articolelor
Cod Articol
24520.025.008
EAN
8715492629876
UBB
950353112325
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD