Șuruburi cu cap rotund
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
24500
24500.012.010
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel Simplu ISO 1207, turned M1,2X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M1.2
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Simplu
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.09
Info
ISO 1207, turned
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M1.2
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
2.3
Filet complet L ≤
30
k (max.)
0.8
L (mm)
10
n
0.3
P
0.25
t (min.)
0.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
1207
Numerele articolelor
Cod Articol
24500.012.010
EAN
8717077224155
UBB
500648420114
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD