Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55120
55120.030.012
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 M3X12
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M3
Lungime
12 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.868
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M3
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
5.5
Filet complet L ≤
30
k (max.)
2
L (mm)
12
n
0.8
P
0.5
t (min.)
0.85
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
DIN
84
Numerele articolelor
Cod Articol
55120.030.012
EAN
8715492334824
UBB
950353336817
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD