Șuruburi cu cap rotund
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55120
55120.016.010
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 M1,6X10
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M1.6
Lungime
10 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.16
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M1.6
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
3
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1
L (mm)
10
n
0.4
P
0.35
t (min.)
0.45
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
Numerele articolelor
Cod Articol
55120.016.010
EAN
8715494128001
UBB
500571386258
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD