text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M8X70


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M8
Lungime 70 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 26.8
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M8
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 13
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 5
L (mm) 70
n 2
P 1.25
t (min.) 2

Standarde

NF ≈E25-127
ISO ≈1207
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84

Numerele articolelor

Cod Articol 55120.080.070
EAN 8715492335685
UBB 950353305622
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.