Nedtrain Oud
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55120
55120.080.020
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M8X20
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
20 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
11
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M8
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
13
Filet complet L ≤
40
k (max.)
5
L (mm)
20
n
2
P
1.25
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NEN
≈1602
DIN
84
ISO
≈1207
BS
≈4183
NF
≈E25-127
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
55120.080.020
EAN
8715492335609
UBB
950353304971
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD