Șuruburi cu cap rotund
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55120
55120.050.100
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M5X100
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Diameter
M5
Lungime
100 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
13.7
Codul mărfurilor
7318155290
Dimensiuni
d-D
M5
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
8.5
Filet complet L ≤
40
k (max.)
3.3
L (mm)
100
n
1.2
P
0.8
t (min.)
1.3
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
DIN
84
ISO
≈1207
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
Numerele articolelor
Cod Articol
55120.050.100
EAN
8715492335388
UBB
950353474006
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați