text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M3X14


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M3
Lungime 14 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.96
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M3
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 5.5
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 2
L (mm) 14
n 0.8
P 0.5
t (min.) 0.85

Standarde

DIN 84
NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
BS ≈4183

Numerele articolelor

Cod Articol 55120.030.014
EAN 8715494128070
UBB 500571386902
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.