text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M3,5X8

Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil

Specificații

Diameter M3.5
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric

Dimensiuni

d-D M3.5
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 6
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.4
L (mm) 8
n 1
P 0.6
t (min.) 1

Standarde

NEN ≈1602
BS ≈4183
NF ≈E25-127
DIN 84
ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207

Numerele articolelor

Cod Articol 55120.035.008
EAN 8715494128124
UBB 500571387405
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.