text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M2X16


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M2
Lungime 16 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 0.402
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M2
Lungimea filetului (min.) 25
dk (max.) 3.8
Filet complet L ≤ 30
k (max.) 1.3
L (mm) 16
n 0.5
P 0.4
t (min.) 0.5

Standarde

NF ≈E25-127
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NEN ≈1602
DIN 84
ISO ≈1207

Numerele articolelor

Cod Articol 55120.020.016
EAN 8715492334602
UBB 950353298793
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.