text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M10X45


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M10
Lungime 45 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A4
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 31
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M10
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 16
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 6
L (mm) 45
n 2.5
P 1.5
t (min.) 2.5

Standarde

NEN ≈1602
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127

Numerele articolelor

Cod Articol 55120.100.045
EAN 8715492335777
UBB 950353475417
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.