BOSCH CAR MULTIMEDIA PORTUGAL S.A
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
55120
55120.100.040
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A4 70 M10X40
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M10
Lungime
40 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A4
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
28
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M10
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
16
Filet complet L ≤
40
k (max.)
6
L (mm)
40
n
2.5
P
1.5
t (min.)
2.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
DIN
84
BS
≈4183
NF
≈E25-127
NEN
≈1602
ASME
≈B18.6.7M
ISO
≈1207
Numerele articolelor
Cod Articol
55120.100.040
EAN
8715492335760
UBB
950353306125
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD