text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier inoxydable (Inox) A4 70 M1,6X5


Položka č.
Priemer
Dĺžka
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Ambalat la 1 000
Len kompletné balenie

technické údaje

Priemer M1.6
Dĺžka 5 mm
Značka Fabory
Trieda 70
Vlastnosti nákrutky Drážkované
Tvar hlavy So zaoblenou valcovou hlavou
Materiál Nerezoceľ
Technický materiál A4
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.1
HS kód 7318155290

Rozmery

d-D M1.6
Longueur de fil (min.) 25
dk (max.) 3
Filetage total quand L ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 5
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Normy

DIN 84
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183

Čísla materiálu

Položka č. 55120.016.005
EAN 8715494127974
UBB 500571385912
UNSPSC 31161504

Produktov ({0})

  Sklad Čistá cena   PRIHLÁSIŤ SA
Nezatvárajte túto stránku. Táto správa zmizne, keď sa stránka úplne načíta.