text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 small pack M4X8

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Info small pack

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Standarde

NEN ≈1602
ISO ≈1207
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
DIN 84
NF ≈E25-127

Numerele articolelor

Cod Articol 51121.040.008
EAN 8715492272683
UBB 951353519147
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.