text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M4X8


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 8 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.33
Info împachetare mare
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 8
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Standarde

BS ≈4183
ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
ISO ≈1207
DIN 84
NF ≈E25-127

Numerele articolelor

Cod Articol 51120.040.008
EAN 8715492271402
UBB 950353259357
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.