text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M4X30


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M4
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 70
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 3
Info împachetare mare
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M4
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 7
Filet complet L ≤ 40
k (max.) 2.6
L (mm) 30
n 1.2
P 0.7
t (min.) 1.1

Standarde

ASME ≈B18.6.7M
NEN ≈1602
NF ≈E25-127
BS ≈4183
DIN 84
ISO ≈1207

Numerele articolelor

Cod Articol 51120.040.030
EAN 8715492271501
UBB 950353336403
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.