Șuruburi cu cap rotund
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
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51120
51120.020.005
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
Șurub cu cap cilindric, locaș crestat DIN 84 Oțel inoxidabil A2 70 împachetare mare M2X5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 500
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M2
Lungime
5 mm
Marcă
Fabory
Clasă
70
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
0.198
Info
împachetare mare
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
d-D
M2
Lungimea filetului (min.)
25
dk (max.)
3.8
Filet complet L ≤
30
k (max.)
1.3
L (mm)
5
n
0.5
P
0.4
t (min.)
0.5
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
≈1207
DIN
84
NEN
≈1602
NF
≈E25-127
BS
≈4183
ASME
≈B18.6.7M
Numerele articolelor
Cod Articol
51120.020.005
EAN
8715492270771
UBB
950353256460
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD