text.skipToContent text.skipToNavigation

Tornillo cabeza cilindrica con ranura DIN 84 Latón CU2/CU3 M1,6X5


Artikelnummer
Diámetro
Longitud
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Verpackt pro 100
Nur komplette Verpackung

Spezifikationen

Diámetro M1.6
Longitud 5 mm
Marca Fabory
Caracteristicas de conducción Ranura
Forma de la cabeza Cabeza cilíndrica
Material Latón
Material técnico CU2/CU3
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 0.11
Codigo SA 7415330000

Maße

d-D M1.6
Longitud del hilo (mín.) 25
dk (max.) 3
Rosca total C ≤ 30
k (max.) 1
L (mm) 5
n 0.4
P 0.35
t (min.) 0.45

Normen

ASME ≈B18.6.7M
ISO ≈1207
NF ≈E25-127
NEN ≈1602
BS ≈4183
DIN 84

Artikelnummern

Artikelnummer 48020.016.005
EAN 8717077096042
UBB 500645390211
UNSPSC 31161504

Produkte ({0})

  Vorrat Nettopreis   Anmelden
Schließen Sie diese Seite nicht. Diese Meldung wird verschwinden, wenn die Seite vollständig geladen ist.