text.skipToContent text.skipToNavigation

Șurub cu cap bombat XL, locaș crestat NF ≈E25-129 Plastic Poliamidă (nilon) 6.6 M6X30


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Ambalat la 50
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 30 mm
Marcă Fabory
Clasă 6.6
Culoare Alb
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Plastic
Material tehnic Poliamidă (nilon)
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 1.17
Codul mărfurilor

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 15
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 30
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Standarde

NF ≈E25-129

Numerele articolelor

Cod Articol 56460.060.030
EAN 8715492864154
UBB 950353331941
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.