Nedtrain Oud
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi cu cap rotund
51215
51215.080.050
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
Șurub cu cap bombat XL, locaș crestat NF ≈E25-129 Oțel inoxidabil A2 M8X50
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
M8
Lungime
50 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Crestat
Forma de cap
Cap bombat
Material
Oțel inoxidabil
Material tehnic
A2
Filete
Filet metric
Greutate pe bucată (g)
22.1
Dimensiuni
d-D
M8
Lungimea filetului (min.)
38
dk (max.)
20
Filet complet L ≤
60
k (max.)
4.4
L (mm)
50
n
2.3
P
1.25
t (min.)
2
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-129
Numerele articolelor
Cod Articol
51215.080.050
EAN
8715494613415
UBB
500633191852
UNSPSC
31161504
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD