text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 07.05 vor fi livrate in 12.05 (GLS) sau intre 12-13.05 (Raben).

Șurub cu cap bombat XL, locaș crestat NF ≈E25-129 Oțel inoxidabil A2 M6X90


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter M6
Lungime 90 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Crestat
Forma de cap Cap bombat
Material Oțel inoxidabil
Material tehnic A2
Filete Filet metric
Greutate pe bucată (g) 18.4
Codul mărfurilor 7318155290

Dimensiuni

d-D M6
Lungimea filetului (min.) 38
dk (max.) 15
Filet complet L ≤ 60
k (max.) 3.3
L (mm) 90
n 1.9
P 1
t (min.) 1.5

Standarde

NF ≈E25-129

Numerele articolelor

Cod Articol 51215.060.090
EAN 8715494613347
UBB 500633191100
UNSPSC 31161504

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.