Șuruburi pentru tablă
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26505
26505.042.013
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14585 F Oțel Zincat 4.8 ST4,2X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
13 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
1.46
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
13
P
1.4
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
NF
≈E25-654 F
DIN
≈7981 F
ISO
14585 F
Numerele articolelor
Cod Articol
26505.042.013
EAN
8717077250567
UBB
500649021465
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD