text.skipToContent text.skipToNavigation
In data de 22.10 va fi Sarbatoare Nationala in HU. Astfel, comenzile plasate in data de 22.10 vor fi livrate in intervalul 27.10 - 28.10

Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14585 C Oțel Zincat ST3,5X22MM


Cod Articol
Diameter
Arată tot diametre
Lungime
Arată tot lungimi
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 3.5 mm
Lungime 22 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Hexalobular
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Greutate pe bucată (g) 1.42
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 3.5
dk (max.) 7
k (max.) 2.6
L (mm) 22
P 1.3
Locaş 15

Standarde

ISO 14585 C

Numerele articolelor

Cod Articol 26501.035.022
EAN 8717077064652
UBB 500645231571
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.