Șuruburi pentru tablă
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
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26503
26503.042.025
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș hexalobular ISO 14585 C Oțel Zincat, pasivat negru ST4,2X25MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
4.2 mm
Lungime
25 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Hexalobular
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat, pasivat negru
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
2.4
Codul mărfurilor
7318149190
Dimensiuni
D (mm)
4.2
dk (max.)
8
k (max.)
3.1
L (mm)
25
P
1.4
Locaş
20
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
14585 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26503.042.025
EAN
8712423019126
UBB
500654572238
UNSPSC
31162400
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați