text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7981 C-Z Oțel Zincat ST4,8X38MM


Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Ambalat la 100
Exclusiv împachetare

Specificații

Diameter 4.8 mm
Lungime 38 mm
Marcă Fabory
Tip antrenare Pozidriv
Forma de cap Cap cilindric
Material Oțel
Tratament suprafaţă Zincat
Filete Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g) 4.7
Info
  • Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor

Dimensiuni

D (mm) 4.8
dk 9.5
k 3.55
L (mm) 38
Nr. locaş cruce 2
P 1.6

Standarde

DIN 7981 CZ
ASME B18.6.4
ISO 7049 CZ
NF E25-658 C

Numerele articolelor

Cod Articol 26760.048.038
EAN 8715492948076
UBB 950352453316
UNSPSC 31161507

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.