Șuruburi pentru tablă
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
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26760
26760.029.009
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7981 C-Z Oțel Zincat ST2,9X9,5MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 200
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.9 mm
Lungime
9.5 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.632
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
2.9
dk
5.6
k
2.2
L (mm)
9.5
Nr. locaş cruce
1
P
1.1
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ASME
B18.6.4
ISO
7049 CZ
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26760.029.009
EAN
8715492947727
UBB
950352449959
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD