Șuruburi pentru tablă
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
Prelucrare
Produse chimice și benzi
Produse de protecția muncii
Scule de mână
Unelte pneumatice
Quick Search
X
Cauta
Resetează
Acasă
Organe de asamblare
Șuruburi
Șuruburi pentru tablă
26760
26760.022.013
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
Șurub cu cap bombat pt. tablă, locaș cruce PZ DIN 7981 C-Z Oțel Zincat ST2,2X13MM
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
Cod Articol
Diameter
Lungime
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 2.000
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Produse asociate
Specificații
Diameter
2.2 mm
Lungime
13 mm
Marcă
Fabory
Tip antrenare
Pozidriv
Forma de cap
Cap cilindric
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Zincat
Filete
Filet autofiletant
Greutate pe bucată (g)
0.3
Info
Atenție: electrogalvanizarea acestor produse poate cauza fragilizarea la hidrogen.
Codul mărfurilor
Vedere
Dimensiuni
D (mm)
2.2
dk
4.2
k
1.8
L (mm)
13
Nr. locaş cruce
1
P
0.8
Descărcați ca PDF
Imprimare
Standarde
ISO
7049 CZ
ASME
B18.6.4
DIN
7981 CZ
NF
E25-658 C
Numerele articolelor
Cod Articol
26760.022.013
EAN
8717077075795
UBB
500645246686
UNSPSC
31161507
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descarcă CAD